Univerzální škrabák se standardní čepelí, Šířka čepele: 50mm

Artiklové číslo: 837760 50
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka čepele (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Varianta Univerzální škrabák
Materiál ušlechtilá ocel
Celková délka L 235 mm
Šířka čepele 50 mm
Tvar čepele Rovné
Použití lze změnit ne
Barva Žlutá; Šedá; Černá
Povlak bez povlaku
Provedení 2složkové
Materiál, rukojeť gumové opláštění; plast
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Škrabák
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 837760 50
EAN / GTIN 4975364017970
Číslo výrobce SCR-C50
Výrobce/odpovědná osoba Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Popis

Provedení:

Čepel a úderová hlava průchozí z jednoho kusu pro přímý přenos rázu. Ergonomická 2složková rukojeť se zušlechtěnou úderovou hlavou. Tloušťka čepele 1,8 mm.

Materiál:

Nerezová ušlechtilá ocel, tepelně zpracovaná, velmi odolná proti opotřebení.