• La struttura di navigazione per l'area Arredamento industriale e articoli per officina modificata. Se avete impostato dei filtri in queste categorie , controllate i filtri appena impostati.

Alesatore a mano con impugnatura di plastica, Lunghezza lame: 110mm

Codice art.: 831700 110
copia
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 21 set 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza lame (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza lama 110 mm
⌀ Lama 8 mm
Lunghezza complessiva 200 mm
Tipo di prodotto Alesatori a mano

Identificazione e classificazione

Codice articolo 831700 110
copia
EAN / GTIN 7610733087150
copia
Codice del produttore D16024000
copia

Descrizione

Esecuzione:

Con impugnatura in plastica resistente agli urti e lama cromata a 4 profili.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio.