Set di 107 utensili con cassetta portautensili in lamiera di acciaio

Codice art.: 680350
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo set 110 articoli (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di conservazione scatola / scatola
Mobilità ++
Numero di componenti inclusi 107 pz.
Numero di batterie contenute 3 pz.
Dimensioni internazionali AAA (LR3)
Imballaggio Cassa / Cassetta / Scatola
Alimentazione Funzionamento a batteria
Tipo di prodotto Assortimento di utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 680350
EAN / GTIN 2050001016447
Codice del produttore 680350

Descrizione

Esecuzione:

Mobilità: ++ (adatto all’uso in mobilità)

Uso:

Contiene utensili di grande qualità per tutti i lavori di riparazione e manutenzione periodica di impianti, macchine, strumenti e apparecchi, ecc.

Fornitura:

compassi dritti: 1 pz. n. art. 457600 Dim. 200
Punta a tracciare doppia: 1 pz. n. art. 458400
Metro pieghevole STABILA® in legno: 1 pz. n. art. 466005 Dim. 2
Set di lime da officina DICK, taglio mezzodolce 2 con impugnatura, in busta avvolgibile: 1 pz. n. art. 517200 Dim. 200 (5 pezzi)
lime diritte in custodia di plastica: 1 pz. n. art. 518930 (6 pezzi)
Spazzola manuale con filo metallico, a 3 ranghi: 1 pz. n. art. 575000 Dim. 3
Seghetto in metallo con lama: 1 pz. n. art. 580700 Dim. 300
Minisega ad arco GARANT: 1 pz. n. art. 581195
GARANT Chiavi a forchetta doppia 6 − 34 mm con supporto: 1 pz. n. art. 610610 Dim. 12 (6×7 – 30×34 mm) con 1 pz. n. art. 611500 Dim. 12
Chiavi poligonali doppie GARANT 6 − 22 mm: 1 pz. n. art. 615610 Dim. 8 (6×7 – 19×22 mm)
Set di chiavi maschio piegate esagonali in supporto di plastica: 1 pz. n. art. 626072 Dim. 9 (1,5 - 10 mm)
Chiave maschio piegata per viti Torx®: 1 pz. n. art. 624857 Dim. 8 (TX6 − TX25)
Set di chiavi a bussola da 1/2 pollice: 1 pz. n. art. 637718 Dim. 6 (16 pezzi)
Set di giraviti a intaglio GARANT: 1 pz. n. art. 660036 Dim. 5 (3,5 - 8 mm)
Giraviti GARANT per viti con intaglio, corto: 1 pz. n. art. 664122 Dim. 6,5
Chiave maschio piegata PB Swiss Tools per viti con intaglio: 1 pz. n. art. 664800 Dim. 6,5
Cercafase bipolari GARANT a 2 poli: 1 pz. n. art. 665015 Dim. 3
Giravite per viti con impronta a croce Phillips GARANT: cad. 1 pz. n. art. 667702 Dim. 1; 2
Pinza universale: 1 pz. n. art. 703000 Dim. 180
Pinza regolabile: 1 pz. n. art. 706151 Dim. 250
Tenaglia a spalla quadra KNIPEX®: 1 pz. n. art. 706610 Dim. 210
Pinza regolabile a morsetto (grip): 1 pz. n. art. 708205 Dim. 250
Pinza a becchi mezzotondi con tagliente: 1 pz. n. art. 713200 Dim. 160
Pinza per anelli interni, diritta: 1 pz. n. art. 719805 Dim. J2
Pinza per anelli esterni, diritta: 1 pz. n. art. 719905 Dim. A2
Tronchese a tagliente laterale: 1 pz. n. art. 725250 Dim. 160
Scalpello piatto RENNSTEIG: 1 pz. n. art. 740500 Dim. 175
Scalpello a croce RENNSTEIG: 1 pz. n. art. 740600 Dim. 150
Set di punteruoli e bulini RENNSTEIG: 1 pz. n. art. 745600 Dim. 6 (2 - 6 mm; 120 mm)
Martelli da fabbro con manico tricomponente: cad. 1 pz. n. art. 750450 Dim. 300; 500
Mazzuola con inserti in nylon: 1 pz. n. art. 754120 Dim. 32
Cesoia Ideal per lamiera con trasmissione a leva: 1 pz. n. art. 766042 Dim. 260
Forbice per elettricisti: 1 pz. n. art. 769005 Dim. 130
Coltello spellafili fisso: 1 pz. n. art. 844300 Dim. 175
Oliatori in plastica: 1 pz. n. art. 083532 Dim. 125
Lampada tascabile a LED: 1 pz. n. art. 081437 Dim. BLACK
Marcatore indelebile, blu: 1 pz. n. art. 085154 Dim. B
Rotolo di nastro isolante, nero: 1 pz. n. art. 083654 Dim. BLACK
Cassetta portautensili in lamiera di acciaio: 1 pz. n. art. 693455 Dim. 5/530

Nota:

L'assortimento di utensili viene consegnato sfuso.
Ogni assortimento è contrassegnato da un livello di mobilità (da ideale per l’uso mobile a più adatto all’uso fisso), che indica in che misura la gamma è più adatta alle applicazioni mobili o alla postazione di lavoro fissa.