Výstružník s plastovou rukojetí 110 mm

Artiklové číslo: 831700 110
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
319 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka čepele 110 mm
⌀ čepele 8 mm
Celková délka 200 mm
Druh produktu Výstružník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 831700 110
EAN / GTIN 7610733087150
Číslo výrobce D16024000

Popis

Provedení:

S nárazuvzdornou plastovou rukojetí a chromovanou 4-hrannou čepelí.

Materiál:

Chromvanadiová ocel.