Tagliatubi universali, Per ⌀ fino a: 54mm

Codice art.: 818130 54
copia
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per ⌀ fino a (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Rotella 19 mm
Larghezza rotella 6,2 mm
Rotella foro 4,85 mm
Per ⌀ esterno del tubo 6 mm - 54 mm
Lunghezza 220 mm - 280 mm
Larghezza 85 mm
Numero di rulli di guida 4
Numero di rotelle 1
Altezza 40 mm
Peso 720 g
Per tubi e altri corpi tondi VA; Alluminio; Ottone; Rame
Con funzione cricchetto no
Tipo di prodotto tagliatubi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 818130 54
copia
EAN / GTIN 4067263125129
copia
Codice del produttore 818130 54
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Struttura estremamente robusta per le massime sollecitazioni. Taglio pulito e affidabile grazie a 4 rulli di guida allineati.
Corpo base in alluminio pressofuso. Registrazione rapida del mandrino grazie al principio del cricchetto e al ritorno a molla. Con rotella di ricambio n. art. 818110.

Vantaggi:

Durata elevata grazie al rivestimento TiN della rotella. Lavori facili e rapidi grazie a:
  • Impugnatura ergonomica
  • struttura leggera
  • Rulli di guida su cuscinetti ad ago e rotella
  • Sbavatore manuale estraibile con lama S20 con rivestimento TiN.

Uso:

Impiego versatile per il taglio di tubi in VA, alluminio, ottone e rame.

Ricambi:

Rotella di ricambio n. art. 818110.

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript