{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Pro průměr min. |
6 mm
|
|
| Pro průměr max. |
54 mm
|
|
| Vhodné pro materiál trubky |
hliník; ušlechtilá ocel; měď; mosaz
|
|
| Průměr řezných koleček |
19 mm
|
|
| Počet řezných koleček |
1
|
|
| Otvor – řezná kolečka |
4,85 mm
|
|
| Šířka řezacího kolečka |
6,2 mm
|
|
| Hmotnost celkem |
720 g
|
|
| Šířka celkem |
85 mm
|
|
| Označení výrobce |
Universal Rohrabschneider
|
|
| Počet vodicích válečků, S vodicími kladkami |
4
|
|
| Druh produktu |
řezačka na trubky
|
|
| Provedení |
S vodicími kladkami
|
| Katalogové číslo | 818130 54 | |
| EAN / GTIN | 4067263125129 | |
| Číslo výrobce | 818130 54 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |