Universele pijpsnijder, voor ⌀ tot: 54mm

Artikelnummer: 818130 54
Korting
€ 83,70
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
719 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor ⌀ tot (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijwieltje ⌀ 19 mm
Snijwieltje breedte 6,2 mm
Snijwieltje boring 4,85 mm
voor uitwendige pijp-⌀ 6 mm - 54 mm
Lengte 220 mm - 280 mm
Breedte 85 mm
Aantal geleidingsrollen 4
Aantal snijwieltjes 1
Hoogte 40 mm
Gewicht 720 g
geschikt voor pijpmateriaal VA; Aluminium; Messing; Koper
met ratelfunctie nee
Producttype Pijpsnijder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 818130 54
EAN/GTIN 4067263125129
Nummer fabrikant 818130 54
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Extreem robuuste constructie voor zeer hoge belasting. Zuivere en betrouwbare snede door 4 op een rij geplaatste geleidingsrollen.
Basisdeel van spuitgietaluminium. Snelle spindelverstelling door ratelprincipe en terugtrekveer. Met reservesnijwieltjes nr. 818110.

Voordeel:

Lange standtijden door snijwiel met TiN-coating. Kracht- en tijdbesparend werken dankzij:
  • Ergonomische handgreep
  • lichte constructie
  • Naaldgelagerde geleidingsrollen en snijwiel
  • Uitneembare handafbramer met S20-kling met TiN-coating.

Toepassing:

Multifunctioneel: voor het doorsnijden van VA-, aluminium, messing- en koperen pijpen.

Reservedeel:

Reservesnijwieltjes nr. 818110.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan