Univerzálne rezačka rúr, Pre ⌀ do: 54

Č. pol.: 818130 54
Zľava
86,21 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 29. 3. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
692 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Pre ⌀ do Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezacích koliesok 19 mm
Šírka rezacích koliesok 6,2 mm
Rezací kotúč otvor 4,85 mm
Pre vonkajší ⌀ rúrok 6 mm - 54 mm
Dĺžka 220 mm - 280 mm
Šírka 85 mm
Počet vodiacich kladiek 4
Počet rezacích koliesok 1
Výška 40 mm
Hmotnosť 720 g
vhodné pre materiál rúrok VA; Hliník; Mosadz; Meď
s račňovou funkciou nie
Druh produktu Rezačka rúr

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 818130 54
EAN/GTIN 4067263125129
Číslo výrobcu 818130 54
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Mimoriadne robustná konštrukcia pre najvyššie namáhanie. Čistý a spoľahlivý rez pomocou 4 radov vodiacich valčekov.
Základné teleso je vyrobené z tlakovo liateho hliníka. Rýchle nastavenie vretena pomocou račňového princípu a vratnej pružiny. S náhradnými rezacími kolieskami č. 818110.

Výhoda:

Dlhá životnosť vďaka reznému koliesku s povrchovou úpravou TiN. Úspora energie a času vďaka:
  • ergonomická rukoväť
  • Ľahká konštrukcia
  • Vodiace kladky uložené v ihlových ložiskách a rezacie kolieso
  • Vyberateľný ručný odihlovač s čepeľou S20 s povrchovou úpravou TiN.

Použitie:

Multifunkčné použitie na rezanie VA, hliníkových, mosadzných a medených rúr.

Náhradní díl:

Náhradné rezacie kolieska č. 818110.