Dispozitiv de tăiat ţevi universal, Pentru ⌀ până la: 54mm

Cod articol.: 818130 54
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
537 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru ⌀ până la (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru diametru min. 6 mm
Pentru diametru max. 54 mm
Recomandat pentru materiale tip ţeavă aluminiu; oţel superior; cupru; alamă
Diametrul roților de tăiere 19 mm
Număr rotiţe de tăiat 1
Alezajul roților de tăiere 4,85 mm
Lățime roți de tăiere 6,2 mm
Greutate totală 720 g
Lăţime totală 85 mm
Denumirea producătorului Universal Rohrabschneider
Număr role de ghidare, Cu role de ghidare 4
Tip produs dispozitive de tăiat ţevi
Execuție Cu role de ghidare

Identificare și clasificare

Cod articol 818130 54
EAN / GTIN 4067263125129
Număr producător 818130 54
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Structură extrem de robustă pentru solicitări maxime. Tăiere curată şi sigură datorită celor 4 role de ghidare dispuse în serie.
Corp de bază din aluminiu turnat sub presiune. Reglare rapidă a tijei de măsurat pe principiul clichetului şi revenire cu arc. Rotiţă de tăiat de schimb Cod 818110.

Avantaj:

Durabilitate ridicată datorită roţii de tăiere cu acoperire TiN . Economie de efort şi de timp datorită:
  • Mâner ergonomic
  • Structură uşoară
  • Role de ghidare cu rulmenți cu ace și roată de tăiere
  • Debavurator manual detaşabil cu lamă S20 acoperită cu TiN.

Aplicaţie:

Multiple utilizări la tăierea ţevilor din inox, aluminiu, alamă şi cupru.

Piese de schimb:

Rotiţe de tăiat de schimb Cod 81818110.