Spazzole per molatrice a colonna 20x6x16 mm

Codice art.: 76628
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Anelli di riduzione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 76628
copia
EAN / GTIN 9003170766289
copia
Codice del produttore 76628
copia
Numero-L L50140 2756
copia
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Il set di anelli di riduzione incluso riduce al minimo la varietà di utensili e fa risparmiare spazio in magazzino. Gli anelli di riduzione per tutte le spazzole del blocco di levigatura sono disponibili gratuitamente, vedi tabella.

Proprietà:

  • Forma: 100 RR 00019 ANELLO DI RIDUZIONE
  • Materiali adatti: Indipendente dal materiale
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : Unità di imballaggio = 1 pz.
  • Dimensione (diametro × profondità × altezza): 20 x 6 x 16 mm
  • Diametro: 20 mm
  • Spessore: 6 mm
  • Foro: 16 mm
  • Un utensile per: Smerigliatrice da banco

Vantaggi:

  • Riduce al minimo la varietà di utensili e fa risparmiare spazio in magazzino

Uso:

  • Riduzione del diametro del foro