{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Materiale inserto | nylon | |
| Durezza | es. dura | |
| Peso totale | 1.040 g | |
| Lunghezza complessiva | 380 mm | |
| Diametro alloggiamento | 50 mm | |
| Materiale corpo | acciaio | |
| Stampo a superficie battente | es. tonda | |
| Resistente all’usura | si | |
| Serie | SUPERCRAFT | |
| Lunghezza della testina | 120 mm | |
| Caratteristiche | Antirimbalzo | |
| Cassettiere | sì | |
| Inserto per mazze | 1 | |
| Esecuzione | manico tricomponente | |
| Materiale, Manico | fibra di vetro | |
| Tipo di prodotto | mazza | |
| Contenuto | parte singola | |
| Manico/impugnatura | Manico |
| Codice articolo | 755000 50 | |
| EAN / GTIN | 4030618303008 | |
| Codice del produttore | 3389.050 | |
| Produttore/persona responsabile | Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com |