• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Punteruolo esecuzione robusta, ⌀ Punta: 2mm

Codice art.: 745500 2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
178 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Punta (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Punta 2 mm
⌀ Gambo 12 mm
Lunghezza complessiva 120 mm
Tipo di prodotto Punzoni

Identificazione e classificazione

Codice articolo 745500 2
EAN / GTIN 4049002002496
Codice del produttore 441 002 0
Produttore/persona responsabile Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrizione

Esecuzione:

Corpo ottagonale con spina conica, temprato in modo uniforme. Nessuna scheggiatura della testa dello scalpello grazie alla testa bonificata.
Esecuzione robusta secondo DIN 6458 D. Testa di percussione bonificata.

Norma:

DIN 6458 D.
Sicurezza controllata a norma DIN 7255.

Materiale:

Qualità normale in acciaio al cromo-vanadio, corpo verniciato.