Pramuštuvas sunkus, Smaigalių ⌀: 2mm

Prekės Nr.: 745500 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
118 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Smaigalių ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis pramuštuvas / puansonas
Turinys atskira dalis
Visas ilgis 120 mm
Koto skersmuo 12 mm
Smailės skersmuo 2 mm
Kokybės ir bandymo ženklas Geprüfte Sicherheit
Forma kotas 8-briaunė
Smūginė galvutė pagerintos kokybės
Standartas DIN 6458 D; DIN 7255
Paviršius dažyt.
Medžiaga chromo-vanadžio plienas
Savybės be atplaišų
Kotas / rankena be rankenos / koto

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 745500 2
EAN / GTIN 4049002002496
Gamintojo numeris 441 002 0
Gamintojas / atsakingas asmuo Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Germany, www.rennsteig.com

Aprašymas

Modelis:

Aštuonbriaunis kotas su kūginiu virbu, tolygiai grūdintas. Dėl specialiai apdirbtos kalimo galvos kalto galas dirbant neskyla.
Sunkus modelis pagal DIN 6458 D. Antgalis pagerintos kokybės.

Standartas:

DIN 6458 D.
Patikrintas saugumas pagal DIN 7255.

Apdirbama medžiaga:

Įprastos kokybės iš chromo vanadžio plieno, kotas lakuotas.