Průbojník těžké provedení, ⌀ hrotů: 2mm

Artiklové číslo: 745500 2
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
280 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ hrotů (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu průbojník
Obsah Jednotlivý díl
Celková délka 120 mm
Průměr hřídele 12 mm
Průměr hrotu 2 mm
Třída jakosti Geprüfte Sicherheit
Tvar hřídele 8hran
Provedení rázové hlavy zušlechtěný
Norma DIN 6458 D; DIN 7255
Povrch lakované
Materiál Chrom-vanadiová ocel
Vlastnosti Lohkeilematon
Násada/rukojeť Bez rukojeti / násada dostupná

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 745500 2
EAN / GTIN 4049002002496
Číslo výrobce 441 002 0
Výrobce/odpovědná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Provedení:

Osmihranná stopka s kónickým trnem, rovnoměrně prokalená. Díky speciálnímu zušlechtění úderové hlavy nedochází k jejímu tříštění.
Těžké provedení dle DIN 6458 D. Hlava zušlechtěná.

Norma:

DIN 6458 D.
Kontrolovaná bezpečnost dle DIN 7255.

Materiál:

Normální kvalita z chromvanadiové oceli, stopka lakovaná.