• Ultima occasione! Sono disponibili solo alcuni articoli e presto non saranno più disponibili nel nostro assortimento.

Punzone levachiodi, Per stelo punzone di ⌀: 6mm

Codice art.: 744600 6
copia
Sconto
4,27 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 lug 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per stelo punzone di ⌀ (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per stelo punzone di ⌀ 6 mm
Spessore gambo (massimo) 16 mm
Lunghezza complessiva 110 mm
Larghezza foro 7 mm
Tipo di prodotto Punzone levachiodi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 744600 6
copia
EAN / GTIN 4024089057843
copia
Codice del produttore R445 006 0
copia
Produttore/persona responsabile Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrizione

Esecuzione:

Corpo ottagonale, testa in esecuzione lucida. Lo speciale trattamento della testa di percussione ne previene la scheggiatura.

Norma:

DIN 6434.
Sicurezza controllata a norma DIN 7255.

Materiale:

Acciaio temprato al cromo-vanadio, superficie verniciata.