• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Extractor de nituri, Pentru ⌀ coadă nit: 6mm

Cod articol.: 744600 6
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 31 mai 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru ⌀ coadă nit (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Nietenzieher, für Nietschaft-⌀: 6mm
Sigiliu de calitate și testare Geprüfte Sicherheit
Cuprins O singură parte
Forma arborelui 8 laturi
Diametrul arborelui 16 mm
Execuţia calotei de lovire călit
Lungimea totală 110 mm
Standard DIN 7255
Suprafaţă vopsit
Material Oţel crom-vanadiu călit la aer
Caracteristici Fără așchii
Material, mâner Lemn de fag
Suprafaţă natur
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 744600 6
EAN / GTIN 4024089057843
Număr producător 445 006 0
Producător/responsabil Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Descriere

Execuţie:

Coadă octagonală, cap cu luciu metalic. Tratarea termică a calotei de lovire împiedică ciobirea acesteia.

Standard:

DIN 6434.
Siguranţă verificată conform DIN 7255.

Material:

Oţel crom-vanadiu călit la aer , suprafaţă vopsită.