{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | Nietenzieher, für Nietschaft-⌀: 6mm | |
| Sello de calidad y comprobación | Geprüfte Sicherheit | |
| Contenido | Pieza única | |
| Forma vástago | De 8 caras | |
| Diámetro vástago | 16 mm | |
| Modelo cabezal de percusión | bonificado | |
| Longitud total | 110 mm | |
| Norma | DIN 7255 | |
| Superficie | lacado/a | |
| Material | Acero al cromovanadio templado al aire | |
| Características | No se astilla | |
| Material, mango | Madera de haya | |
| Superficie | natural | |
| Mango | mango |
| Número de artículo | 744600 6 | |
| EAN / GTIN | 4024089057843 | |
| Número del fabricante | 445 006 0 | |
| Fabricante/responsable | Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com |