Fermo scanalatura

Codice art.: 73866
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tonalità cromatica, grigio Grigio antracite
Serie -
Colore grigio
Larghezza B 35 mm
Profondità T 70 mm
Esecuzione Per scanalature a T
Filettatura M M16
Valore nominale scanalatura a T 22 mm
Altezza totale min. H 21 mm
Altezza totale max. H 21 mm
Materiale acciaio
Arresto su entrambi i lati no
Peso 0,72 kg
Tipo di prodotto Battuta

Identificazione e classificazione

Codice articolo 73866
EAN / GTIN 4020772073862
Codice del produttore 73866
Numero-L L30130 131
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Fermo scanalatura, temprato e temprato in un tono brunito.

Proprietà:

  • Scanalatura: 22
  • A: 21,7
  • B: 35
  • D: M16
  • H: 21
  • K: 14
  • L1: 70
  • L2: 17,5
  • L3: 35
  • peso: 720 g