Parada de groove

Número de artículo: 73866
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
Color, gris Gris antracita
Serie -
Color gris
Anchura B 35 mm
Profundidad T 70 mm
Modelo Para ranuras en T
Rosca M M16
Medida nominal de ranura en T 22 mm
Altura total mín. H 21 mm
Altura total máx. H 21 mm
Material acero
Tope de doble cara no
Peso 0,72 kg
Tipo de producto Tope

Identificación y clasificación

Número de artículo 73866
EAN / GTIN 4020772073862
Número del fabricante 73866
Número L L30130 131
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Groove stop, templado y templado en un tono bruñido.

Característica:

  • Ranura: 22
  • A: 21,7
  • An: 35
  • D: M16
  • H: 21
  • K: 14
  • L1: 70
  • L2: 17,5
  • L3: 35
  • Peso: 720 g