Butée de rainure

Réf.: 73866
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Teinte, gris Gris anthracite
Série -
Couleur gris
Largeur B 35 mm
Profondeur T 70 mm
Exécution pour rainures en T
Filetage M M16
Dim. nom. rain. T 22 mm
Hauteur totale min. H 21 mm
Hauteur totale max. H 21 mm
Matériau acier
Butée double face non
Poids 0,72 kg
Type de produit butée

Identification et classification

Référence article 73866
EAN / GTIN 4020772073862
Réf. fabricant 73866
Article hors catalogue L30130 131
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Groove stop, trempé et trempé dans un ton bruni.

Caractéristique(s):

  • Rainure: 22
  • A: 21,7
  • B: 35
  • D: M16
  • H: 21
  • K: 14
  • L1: 70
  • L2: 17,5
  • L3: 35
  • Poids: 720 g