Prolunga braccio di fissaggio

Codice art.: 91009
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
Tonalità cromatica, grigio Grigio antracite
Serie -
Denominazione originale prodotto Haltearmverlängerung
Imballaggio singoli
Sigillo di qualità e test Nessuna
Direttiva / Etichettatura Nessuna
Zona di protezione ESD (EPA) no
Area EX no
Colore grigio
Tipo di prodotto Codolo di serraggio
Materiale lamiera di acciaio
Peso 0,39 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 91009
EAN / GTIN 4020772091002
Codice del produttore 91009
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Prolunga braccio di ritegno, per saldatura, a taglio.
Materiale: acciaio, brunito.

Proprietà:

  • Dimensione: 6
  • L x a x P: 60 x 30 x 25
  • peso: 390 g