{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek, sive | Antracitno siva | |
| Serija | - | |
| Barva | sive | |
| Širina B | 35 mm | |
| Globina T | 70 mm | |
| Izvedba | za T-utore | |
| Navoj M | M16 | |
| Nazivna mera T-utora | 22 mm | |
| Skupna višina min. H | 21 mm | |
| Skupna višina maks. H | 21 mm | |
| Material | jeklo | |
| Dvostranski prislon | Ne | |
| Masa | 0,72 kg | |
| Vrsta izdelka | omejevalni nastavek |
| Številka izdelka | 73866 | |
| EAN/GTIN | 4020772073862 | |
| Številka proizvajalca | 73866 | |
| L-število | L30130 131 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |