Opritor canelură

Cod articol.: 73866
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Nuanță, gri Gri antracit
Serie -
Culoarea gri
Lăţime B 35 mm
Adâncime T 70 mm
Execuție Pentru canale în T
Filet M M16
Dimensiunea nominală a canalelor în T 22 mm
Înălțime totală min. H 21 mm
Înălțime totală max. H 21 mm
Material oțel
Opritor față-verso nu
Greutate 0,72 kg
Tip produs Opritor

Identificare și clasificare

Cod articol 73866
EAN / GTIN 4020772073862
Număr producător 73866
L-Număr L30130 131
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Oprire canelură, temperată și temperată într-un ton lustruit.

Caracteristică:

  • Canelură: 22
  • A: 21,7
  • B: 35
  • D: M16
  • H: 21
  • K: 14
  • L1: 70
  • L2: 17,5
  • L3: 35
  • greutate: 720 g