• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nutenanschlag

Artikel-Nr.: 73866
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Farbton, grau Anthrazitgrau
Serie -
Farbe grau
Breite B 35 mm
Tiefe T 70 mm
Ausführung für T-Nuten
Gewinde M M16
T-Nuten-Nennmaß 22 mm
Höhe gesamt min. H 21 mm
Höhe gesamt max. H 21 mm
Material Stahl
Anschlag doppelseitig nein
Gewicht 0,72 kg
Produktart Anschlag

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 73866
EAN / GTIN 4020772073862
Herstellernummer 73866
L-Nummer L30130 131
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Nutenanschlag, vergütet und im Brünierton angelassen.

Merkmal:

  • Nut: 22
  • A: 21,7
  • B: 35
  • D: M16
  • H: 21
  • K: 14
  • L1: 70
  • L2: 17,5
  • L3: 35
  • Gewicht: 720 g