{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Šedá | Antracitová šedá | |
| Řada | - | |
| Barva | Šedá | |
| Šířka B | 35 mm | |
| Hloubka T | 70 mm | |
| Provedení | Pro T-drážky | |
| Závit M | M16 | |
| Jmenovitý rozměr T-drážky | 22 mm | |
| Celková výška min. H | 21 mm | |
| Celková výška max. H | 21 mm | |
| Materiál | ocel | |
| Oboustranný doraz | ne | |
| Hmotnost | 0,72 kg | |
| Druh produktu | Doraz |
| Katalogové číslo | 73866 | |
| EAN / GTIN | 4020772073862 | |
| Číslo výrobce | 73866 | |
| L-číslo | L30130 131 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |