Ogranicznik rowkowy

Nr art.: 73866
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Odcień, Szare Szary antracytowy
Seria -
Kolor Szare
Szerokość B 35 mm
Głębokość T 70 mm
Wersja Do rowków teowych
Sprawdziany do gwintu UNF M M16
Wymiar nominalny rowka teowego 22 mm
Min. wysokość całkowita H 21 mm
Maks. wysokość całkowita H 21 mm
Materiał stal
Ogranicznik dwustronny nie
Masa 0,72 kg
Rodzaj produktu Zderzaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 73866
EAN / GTIN 4020772073862
Numer producenta 73866
Numer L L30130 131
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Ogranicznik rowkowy, poddany obróbce cieplnej i odpuszczany do odcienia brynowego.

Cecha szcz.:

  • Rowek: 22
  • A: 21,7
  • B: 35
  • D: M16
  • H: 21
  • K: 14
  • L1: 70
  • L2: 17,5
  • L3: 35
  • Masa: 720 g