Notstop

Art.-nr.: 73866
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Farvetone, grå Antracitgrå
Serie -
Farve grå
Bredde B 35 mm
Dybde T 70 mm
Udførelse til T-noter
Gevind M M16
T-notens nominelle mål 22 mm
Samlet højde min. H 21 mm
Samlet højde maks. H 21 mm
Materiale stål
Dobbeltsidet stop nej
Vægt 0,72 kg
Produkttype anslag

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 73866
EAN/GTIN 4020772073862
Producentnummer 73866
L-nummer L30130 131
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Rillestop, hærdet og hærdet i en bruneret tone.

Egenskab:

  • Rille: 22
  • A: 21,7
  • B: 35
  • D: M16
  • H: 21
  • K: 14
  • L1: 70
  • L2: 17,5
  • L3: 35
  • Vægt: 720 g