Fermo scanalatura

Codice art.: 73874
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tonalità cromatica, grigio Grigio antracite
Serie -
Colore grigio
Larghezza B 40 mm
Profondità T 23,7 mm
Esecuzione Per scanalature a T; Es. avvitabile; Es. regolabile
Filettatura M M20
Valore nominale scanalatura a T 24 mm
Altezza utile min. N 20 mm
Altezza utile max. N 25 mm
Altezza totale min. H 23 mm
Altezza totale max. H 23 mm
Materiale Acciaio bonificato
Arresto su entrambi i lati no
Peso 0,88 kg
Tipo di prodotto Battuta

Identificazione e classificazione

Codice articolo 73874
EAN / GTIN 4020772073879
Codice del produttore 73874
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Fermo scanalatura, temprato e temprato in un tono brunito.

Proprietà:

  • Scanalatura: 24
  • A: 23,7
  • B: 40
  • D: M20
  • H: 23
  • K: 16
  • L1: 80
  • L2: 20,0
  • L3: 40
  • peso: 880 g