Morsetto a gradini

Codice art.: 74997
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Serie -
Denominazione originale prodotto Stufenpratze
Imballaggio singoli
Sigillo di qualità e test Nessuna
Direttiva / Etichettatura Nessuna
Zona di protezione ESD (EPA) no
Area EX no
Lunghezza L 125 mm
Larghezza B 50 mm
Altezza spalla H1 20 mm
Altezza di serraggio min. 25 mm
Altezza serraggio massimo h 70 mm
Forza di serraggio max. 19 kN
Larghezza scanalatura a 18 mm
Tipo di prodotto Staffa di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 74997
EAN / GTIN 4020772074999
Codice del produttore 74997
Numero-L L30130 54
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Aprašymas:

Stepped clamp, special cast iron, screw and threaded sleeve 8.8.

Požymis:

  • Size: 18-1
  • Groove: 18
  • Clamping force max.*: 19.0 kN
  • Md: 130 Nm
  • B: 50
  • C: 20
  • H: 25- 70
  • L: 125
  • S: 1.25
  • Weight: 1670 g