Pinza spellafili, Per sezione del filo: 6mm2

Codice art.: 728613 6
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
Per sezione del filo (mm2) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 200 mm
Per sezione del filo 0,08 mm2 - 6 mm2
Materiale Plastica rinforzata con fibra di vetro
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Identificazione e classificazione

Codice articolo 728613 6
copia
EAN / GTIN 4032248539789
copia
Codice del produttore 728613 6
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Corpo leggero in plastica rinforzata con fibra di vetro, elevata stabilità. Le lame si adattano automaticamente al diametro dei cavi. La guaina isolante viene tagliata e sfilata in un’unica operazione. Con battuta longitudinale e troncafilo.

Ricambi:

Lama di ricambio disponibile al n. art. 728710, Dim. 6/N.