{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 200 mm | |
za presjek vodova | 0,08 mm2 - 6 mm2 | |
Materijal | staklenim vlaknima ojačana plastika | |
Vrsta proizvoda | Rezna kliješta |
Broj artikla | 728613 6 | |
EAN / GTIN | 4032248539789 | |
Broj proizvođača | 728613 6 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Kliješta za skidanje izolacije, za presjek vodova: 6mm2
na zahtjev
Na zalihi
1.420 dijelovi na zalihi
80,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
678 dijelovi na zalihi
35,19 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
za presjek vodova | 0,08 mm2 - 6 mm2 | 0,2 mm2 - 6 mm2 |
ukupna duljina | 200 mm | 225 mm |
Vrsta proizvoda | Rezna kliješta | Rezna kliješta |