Tronchese a tagliente laterale isolamento a norme VDE, Lunghezza complessiva: 140mm

Codice art.: 725351 140
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
Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 140 mm
Capacità di taglio filo dolce fino a ⌀ 4 mm
Capacità di taglio filo duro fino a ⌀ 1,8 mm
Norma DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Impugnatura Rivestimento in multicomponente
Processo di produzione Taglienti temprati a induzione (ca. 62 HRC)
Materiale Acciaio speciale per utensili
Superficie lucido
Tronchese laterale ad elevate prestazioni no
Con molla attivabile no
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Identificazione e classificazione

Codice articolo 725351 140
copia
EAN / GTIN 4045197888068
copia
Codice del produttore 725351 140
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Forma sottile con taglienti temprati a induzione (ca. 62 HRC).
Pinza in esecuzione lucida, manici con rivestimenti in multicomponente.
Isolate a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 per lavorare sotto tensione fino a 1000 V.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiale:

Acciaio speciale per utensili, forgiato e temprato in bagno d'olio.