Skævbidere VDE-isoleret, Hel længde: 140mm

Art.-nr.: 725351 140
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.151 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type tang Standard-skævbider
Materiale værktøjsspecialstål
Længde i alt L 140 mm
Egnet til wire (hård); wire (blød)
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201; DIN ISO 5749
Testet op til 1.000 V
Kvalitets- og testsejl VDE
Form, kæber/mund flad
Position, kæbe/mund lige
Diameter, maks., wire (blød) 4 mm
Diameter, maks., wire (hård) 1,8 mm
Type, led gennemgående led
med returfjeder ja
led med returfjeder, der kan aktiveres nej
Farve gul; rød
Udførelse 2K
Indhold enkelt del
Produkttype skævbider
Egenskaber isoleret
Overflade blank
Fremstillingsproces hærdet; oliehærdet; sænksmedet
Skaft/greb greb

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 725351 140
EAN/GTIN 4045197888068
Producentnummer 725351 140
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Slank form med induktionshærdede skær (ca. 62 HRC).
Tang blank, greb med flerkomponentovertræk.
Isoleret iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 til opgaver under spænding op til 1000 V.

Norm:

DIN ISO 5749

Materiale:

Special-værktøjsstål, sænksmedet og oliehærdet.

Downloads og dokumenter