Artigo alternativo:

Alicate de corte lateral cromado, com mangas de punho, comprimento total: 140

N.º do artigo: 724840 140
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
580 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

comprimento total Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

comprimento total 140 mm
Potência de corte de fio macio até ⌀ 2,8 mm
Potência de corte de fio duro até ⌀ 1,8 mm
Norma DIN ISO 5749
Punho Manga multicomponente com superfície em Haptoprene® antiderrapante
Método de produção Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 62 HRC)
Material Aço cromo-vanádio
Superfície cromado
Alicate de corte lateral de alto desempenho não
com mola de abertura ativável não
Tipo de produto Alicate cortante

Identificação e classificação

Número do artigo 724840 140
EAN/GTIN 4045197417015
Número do fabricante 724840 140
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Forma fina com arestas de corte endurecidas indutivamente (aproximadamente 62 HRC).
Alicate cromado, punhos com bainhas multicomponente ergonómicas otimizadas com superfície de Haptoprene de fácil preensão.

Norma:

DIN ISO 5749

Material:

Aço cromo-vanádio, forjado por estampagem e temperado a óleo.