{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ukupna duljina | 140 mm | |
| Kapacitet rezanja meke žice do ⌀ | 2,8 mm | |
| Kapacitet rezanja tvrde žice do ⌀ | 1,8 mm | |
| Standard | DIN ISO 5749 | |
| Drška | višekomponentna navlaka za ručke s protukliznom Haptoprene® površinom | |
| Postupak izrade | Oštrice induktivno kaljene (cca 62 HRC). | |
| Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
| Površina | kromirano | |
| Visokoučinkovita snažna kliješta za rezanje kabela | Ne | |
| s oprugom za otvaranje koja se može uključiti | Ne | |
| Vrsta proizvoda | Rezna kliješta |
| Broj artikla | 724840 140 | |
| EAN / GTIN | 4045197417015 | |
| Broj proizvođača | 724840 140 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |