{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Teljes hossz | 140 mm | |
| Vágásteljesítmény: Lágy huzal max. ⌀ | 2,8 mm | |
| Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. ⌀ | 1,8 mm | |
| Szabvány | DIN ISO 5749 | |
| Nyél | Többkomponensű markolat jó fogású Haptoprene® felülettel | |
| Gyártási eljárás | Indukciósan edzett élek (kb. 62 HRC). | |
| Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
| Felület | krómozott | |
| Nagy teljesítményű erősített oldalcsípőfogó | nem | |
| bekapcsolható nyitórugóval | nem | |
| Termék fajtája | Vágó fogó |
| Cikkszám | 724840 140 | |
| EAN / GTIN | 4045197417015 | |
| Gyártó száma | 724840 140 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |