Cacciaspine piatti, godronati

Codice art.: 720.7
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
Prezzo per 10 Articolo: 56,80 €
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Punzoni

Identificazione e classificazione

Codice articolo 720.7
copia
EAN / GTIN 7610733004898
copia
Codice del produttore PB 720.7
copia
Numero-L L60060 3036
copia

Descrizione

Descrizione:

  • Punzone Safety, godronato
  • per rimuovere spine e punzonare lamiere
  • punta conica, piatta, di elevatissima durezza e plasticità, estremamente robusta
  • testa di battitura ritemprata, previene la scheggiatura conformemente alle norme
  • stelo zigrinato rotondo, tenuta sicura in ambienti umidi o oleosi
  • lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
  • numero di serie impresso a laser, garanzia a vita
  • durante il lavoro con utensili a percussione rispettare le avvertenze di sicurezza: www.pbst.ch/safe

Proprietà:

  • Diametro del mandrino: 7 mm
  • Diametro: 10 mm
  • Lunghezza cilindrica: 40 mm
  • Lunghezza intera: 130 mm