• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Doorslagen, vlakke punt, gekarteld

Artikelnummer: 720.7
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype DURCHTREIBER

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 720.7
EAN/GTIN 7610733004898
Nummer fabrikant PB 720.7
L-nummer L60060 3036

Omschrijving

Omschrijving:

  • Safety doorslag, gekarteld
  • voor het losslaan van pennen en het doorslaan van dun plaatwerk
  • conische doorn, vlakke punt met allerhoogste hardheid en taaiheid, uiterst sterk en slijtvast
  • speciale warmtebehandeling van de slagkop, voorkomt splintervorming overeenkomstig normvoorschriften
  • ronde, gekartelde schacht, vaste grip ook onder natte of vette omstandigheden
  • Speciale legering op basis van verenstaal, buitengewone elasticiteit bij hoge hardheid
  • laser gegraveerd serienummer, levenslange garantie
  • bij het werken met slaggereedschappen veiligheidsvoorschriften in acht nemen: www.pbst.ch/safe

Kenmerk:

  • Cilindrische lengte: 40 mm
  • Diameter doorn: 7 mm
  • Diameter: 10 mm
  • Gehele lengte: 130 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan