Ruota girevole con freno

Codice art.: 71512
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Sconosciuto
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
Campo d’impiego Carrelli
Tipo di prodotto rotolo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 71512
copia
EAN / GTIN 4017976715124
copia
Codice del produttore 71512
copia
Numero-L L90080 318
copia
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

attrezzature

Descrizione:

Con freno a ″doppio arresto″. Ruote in poliammide, mozzi con cuscinetti a rulli. Molto resistente all'acqua salata, agli alcali e agli acidi. Resistente alle temperature da -40° a + 90° C.

Proprietà:

Portata totale (kg): 200
Dimensione ruota (mm): 125 x 38
Gomme: Poliammide
Altezza struttura (mm): 165
Piastra avvitabile (mm): 105 x 80
Distanza tra i fori delle viti (mm): 80/76 x 60
Ø dei fori della vite (mm): 9