Cesoia a batteria fino a 1,6 mm,,ABSS 18 1.6 E AS Set 1x 5 Ah

Codice art.: 71300563000
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 71300563000
copia
EAN / GTIN 4014586899176
copia
Codice del produttore 71300563000
copia
Numero-L L00020 110196
copia
Produttore/persona responsabile C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrizione

Descrizione:

  • Capacità di taglio di 18 m (lamiere da ,8 mm) con una sola carica della batteria (5 Ah).
  • ,Rapida velocità di lavorazione e ottima visuale della linea di taglio grazie alla testina portautensile aperta.
  • ,Possibilità di tagli curvilinei a destra e a sinistra nonché di tagli senza deformazione con produzione di un solo truciolo continuo.
  • ,Sistema di cambio rapido QuickIN per la rapida sostituzione dei coltelli senza chiavi di servizio e senza bisogno di regolazioni.
  • ,Ottimo design ergonomico e peso ridotto.
  • ,Coltelli di taglio con durata straordinariamente lunga.
  • ,Affidabile motore MultiMaster con potenza e resistenza straordinarie.
  • ,Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.
  • ,Massima velocità di lavorazione con batterie da 18 V AMPShare: la tecnologia COOLPACK 1.
  • garantisce una durata della batteria maggiore rispetto alle batterie non dotate di tecnologia COOLPACK e quindi un funzionamento più lungo.
  • L’ECP protegge la batteria da sovraccarichi, surriscaldamento e scarica profonda.
  • ,L’equipaggiamento perfetto per ogni applicazione.
  • Lavorare in piena mobilità con il sistema L-BOXX.
  • ,La tecnologia delle celle all'avanguardia e la gestione intelligente della batteria assicurano l'87% di potenza in più rispetto alle batterie tradizionali.

Proprietà:

  • Tensione batteria: 18 V
  • Capacità batteria: 5 Ah
  • compatibilità batteria: Ioni di litio/CORE li-Ion
  • interfaccia batteria: AMPShare 18 V.
  • Numero di corse: 200 - 500 1 giri/min
  • Velocità di taglio: da 5 a 8 m/min
  • acciaio fino a 400 N/mm²: 1,6 mm
  • acciaio fino a 600 N/mm²: 1,2 mm
  • acciaio fino a 800 N/mm²: 0,8 mm
  • Metalli non ferrosi fino a 250 N/mm²: 2 mm
  • Larghezza taglio: 5 mm
  • Raggio della curva più piccola: 48 mm
  • Diametro di immersione: 15 mm
  • Peso senza batteria: 1,24 kg