Akumulatorske škarje za rezanje do 1,6 mm,,ABSS 18 1.6 E AS Set 1x 5 Ah

Št. art.: 71300563000
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 71300563000
EAN/GTIN 4014586899176
Številka proizvajalca 71300563000
L-število L00020 110196
Proizvajalec/odgovorna oseba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

  • Zmogljivost rezanja 18 m (v ,8 mm pločevine) z enim polnjenjem baterije (GBA 5 Ah),Hitro napredovanje dela zaradi odličnega pregleda nad rezom zaradi odprte rezalne glave,Levo in desno ukrivljeni rezi ter rezanje brez izkrivljanja so mogoči z enim samim pretočnim čipom,Sistem hitre menjave QuickIN za hitro menjavo rezil brez ključa in brez nastavitvenih del,Odlična ergonomija in majhna teža,Rezalni list z izjemno življenjsko dobo,Preizkušeni motor MultiMaster z izjemno močjo in stabilnostjo,Združljiv z baterijami AMPShare/Bosch Professional 18 V,Največji napredek pri delu z baterijami AMPShare 18 V: Tehnologija COOLPACK 1. zagotavlja daljšo življenjsko dobo baterije v primerjavi z baterijami brez tehnologije COOLPACK in tako omogoča daljši čas delovanja.
  • ECP ščiti baterijo pred preobremenitvijo, pregrevanjem in globokim praznjenjem, zato je idealno opremljena za vsako uporabo.
  • Mobilno delo s sistemom L-BOXX,Najsodobnejša celična tehnologija in inteligentno upravljanje baterij zagotavljata 87 % več moči kot pri običajnih baterijah.

Lastnosti:

  • baterijski paketbaterijski paket napetost: 18 V
  • baterijski paketbaterijski paket kapaciteta: 5 Ah
  • združljivost z baterijski paket: Li-Ion / JEDRO Li-Ion
  • vmesnik baterijski paket: 18 v AMPShare
  • Število hodov: 2 200–3 500 1 vrt/min
  • Rezalna hitrost: 5–8 m/min
  • jeklo do 400 N/mm²: 1,6 mm
  • jeklo do 600 N/mm²: 1,2 mm
  • jeklo do 800 N/mm²: 0,8 mm
  • Neželezne kovine do 250 N/mm²: 2 mm
  • Širina reza: 5 mm
  • Polmer najmanjše krivulje: 48 mm
  • Premer potopa: 15 mm
  • Masa brez akumulatorja: 1,24 kg