• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Schlitzschere bis 1,6 mm,,ABSS 18 1.6 E AS Set 1x 5 Ah

Artikel-Nr.: 71300563000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 71300563000
EAN / GTIN 4014586899176
Herstellernummer 71300563000
L-Nummer L00020 110196
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • 18 m Schneidkapazität (in ,8 mm Blech) mit einer Akku-Ladung (GBA 5 Ah).,Schneller Arbeitsfortschritt aufgrund hervorragender Sicht auf den Schnitt durch offenen Schneidkopf.,Linke und rechte Kurvenschnitte sowie verzugfreies Schneiden mit nur einem Fließspan möglich.,QuickIN Schnellwechselsystem für schnellen, schlüssellosen Messerwechsel ohne Einstellarbeiten.,Exzellente Ergonomie und geringes Gewicht.,Schneidmesser mit hervorragender Standzeit.,Bewährter MultiMaster Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit.,Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus.,Maximaler Arbeitsfortschritt mit AMPShare 18 V Akkus: COOLPACK 1.-Technologie sorgt für eine längere Akkulebensdauer im Vergleich zu Akkus ohne COOLPACK-Technologie und ermöglicht damit längere Betriebszeiten.
  • ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.,Für jeden Einsatz bestens gerüstet.
  • Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX System.,Modernste Zelltechnologie und intelligentes Akku-Management sorgen für 87 % mehr Leistung als bei konventionellen Akkus.

Merkmal:

  • Akku-Spannung: 18 V
  • Akku-Kapazität: 5 Ah
  • Akku-Kompatibilität: Li-Ionen / CORE Li-Ionen
  • Akku-Schnittstelle: 18 V AMPShare
  • Hubzahl: 2 200 - 3 500 1/min
  • Schneidgeschwindigkeit: 5 - 8 m/min
  • Stahl bis 400 N/mm²: 1,6 mm
  • Stahl bis 600 N/mm²: 1,2 mm
  • Stahl bis 800 N/mm²: 0,8 mm
  • NE-Metalle bis 250 N/mm²: 2 mm
  • Schnittbreite: 5 mm
  • Radius der kleinsten Kurve: 48 mm
  • Eintauchdurchmesser: 15 mm
  • Gewicht ohne Akku: 1,24 kg

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb