Descrizione:
Il telo riflettente 3M™ Scotchlite™ 8932 colore argento applicato ai capi d'abbigliamento ad alta visibilità, in particolare gli indumenti ignifughi, contribuisce a migliorare la visibilità di chi li indossa di notte o in condizioni di scarsa illuminazione. Il materiale riflette luce bianca quando viene illuminato, anche se chi lo indossa è sul ciglio della strada. Il prodotto è caratterizzato da un elevato grado di resistenza al calore e da un'eccezionale resistenza all'uso. Il telo riflettente 3M è composto da microsfere di vetro retroriflettenti, legate a un tessuto ignifugo (100% cotone) con un uno speciale strato di legante. Soddisfa i requisiti dello standard ISO 20471 superando tuttavia facilmente i valori minimi di riflessione richiesti con un livello di prestazioni più elevato, migliorando notevolmente la visibilità delle persone. Poiché il tessuto di base è realizzato in cotone finito, il materiale riflettente non influisce sulle proprietà ignifughe dell'indumento e soddisfa i requisiti di infiammabilità dello standard EN 469. Per questo motivo, è perfetto per gli indumenti da lavoro ignifughi che vengono lavati in casa. Il telo riflettente 8932, con un'elevata durata e resistenza all'usura, è facilmente lavabile in casa fino a 60 °C (50 cicli in base allo standard ISO 20471). È anche possibile il lavaggio a secco (15 cicli in base allo standard ISO 3175). Il materiale può essere utilizzato anche su tessuti delicati. In caso di tessuti resistenti, è possibile adottare qualunque tipo di lavaggio. Un altro vantaggio: il materiale è disponibile in varie larghezze ed è possibile eseguire stampe, ricami o goffrature su di esso oppure utilizzarlo per tubazioni o stampi. Ciò significa che è facile implementare singoli disegni. Inoltre, le proprietà retroriflettenti del materiale sono indipendenti dalla grana del capo e hanno un ottimo impatto anche quando questo è bagnato. Ciò significa che viene garantita una buona visibilità da molti angoli di incidenza e anche in condizioni atmosferiche avverse. La tecnologia delle microsfere di vetro brevettata di 3M assicura un aspetto molto tessile, rendendo il tessuto flessibile e leggero e creando un elevato grado di vestibilità. Il marchio 3M™ Scotchlite™ è noto per la sua qualità elevata. 3M è uno dei principali fornitori di materiali riflettenti in tutto il mondo, che vanta una grande esperienza e una vasta gamma di soluzioni di sicurezza. I servizi comprovati forniti da questa azienda multitecnologica includono, fra i tanti, l'assistenza ai clienti per lo sviluppo di progetti e l'identificazione di partner qualificati.
Vantaggi:
- Il telo in tessuto riflettente contribuisce a migliorare la visibilità dell'utilizzatore di notte o in condizioni di scarsa illuminazione
- Ottimo rapporto qualità/prezzo
- Può essere utilizzata per indumenti ignifughi in base allo standard EN 469
- Ottima lavabilità in lavatrice a 60 °C
Raccomandazioni:
- Per avvertenze sugli indumenti, in particolare sugli indumenti da lavoro ignifughi