Tissu rétroréfléchissant 3M™ Scotchlite™ 8932, Argent , 50,8 mm x 200 m

Réf.: 7100076470
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 3 Unité
  • Etapes de la commande : 3 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Teinte, argent Gris argenté
Série Scotchlite™ Reflective Material 8932
Référence fabricant 3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8932
Couleur argent
Type de produit film de protection
Largeur film 0,051 m
Longueur film 200 m
Matériau film Polypropylène (PP)
Caractéristiques Résistance aux UV; résistance à l’abrasion; résistance à l’eau
Résistance aux températures jusqu’à 60 °C
Avec bandes collantes/adhésives oui

Identification et classification

Référence article 7100076470
EAN / GTIN 00051141565552
Réf. fabricant 7100076470
Article hors catalogue L01130 106891
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le tissu 3M™ Scotchlite™ rétroréfléchissant argent 8932 pour des vêtements à haute visibilité, en particulier des vêtements professionnels résistants aux flammes, améliore la visibilité de l'utilisateur la nuit ou dans des conditions de faible luminosité. Le matériau brille lorsqu'il est éclairé, même si l'utilisateur se trouve au bord de la route. Ce produit se caractérise par un degré élevé de résistance à la chaleur et une durabilité exceptionnelle lors de son utilisation. Le tissu rétroréfléchissant de 3M est constitué de microbilles de verre rétroréfléchissantes exposées, enchâssées dans un tissu durable 100 % coton résistant aux flammes, muni d'une couche de liaison spéciale. Il respecte les exigences de la norme ISO 20471 et dépasse largement les valeurs de rétroréflexion minimales requises au niveau de performance le plus élevé, améliorant ainsi considérablement la visibilité des personnes. Comme le tissu de base est constitué de coton traité, le matériau rétroréfléchissant n'affecte pas les propriétés de résistance aux flammes du vêtement et il dépasse les exigences d'inflammabilité de la norme EN 469. Il constitue donc un très bon choix pour les vêtements professionnels résistants aux flammes et lavés à domicile. Le tissu rétroréfléchissant 8932, très durable et très résistant à l'usure, se lave facilement à domicile jusqu'à 60 °C (50 cycles selon la norme ISO 20471). Le nettoyage à sec est également possible (15 cycles selon la norme ISO 3175). Le matériau lui-même peut être utilisé sur des tissus délicats. S'il est appliqué sur des tissus résistants, l'utilisateur peut utiliser la procédure d'entretien de son choix. Autre avantage : Le matériau est disponible dans différentes largeurs. Vous pouvez imprimer ou broder sur ce matériau, l'embosser ou l'utiliser pour des passepoils ou des pièces imprimées. Vous pouvez donc mettre en œuvre facilement des designs individualisés. De plus, les propriétés rétroréfléchissantes du matériau sont indépendantes du grain du vêtement et permettent ainsi d'obtenir un bon impact, même lorsqu'il est humide. Cela signifie qu'une bonne visibilité est assurée pour de nombreux angles d'incidence, même dans de mauvaises conditions météorologiques. La technologie brevetée de microbilles de verre de 3M assure un aspect très textile, qui rend le tissu flexible, léger et très confortable. La marque 3M ™ Scotchlite ™ est renommée pour sa haute qualité. 3M est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de matériaux rétroréfléchissants et apporte une vaste expertise et un large éventail de solutions de sécurité. Les services éprouvés fournis par cette entreprise multi-technologie comprennent, entre autres, le soutien à la clientèle dans le développement de designs et l'identification de partenaires qualifiés.

Avantage(s):

  • Le tissu rétroréfléchissant améliore la visibilité de l'utilisateur, la nuit ou dans des conditions de faible luminosité
  • Bon rapport qualité/prix
  • Peut être utilisé pour des vêtements de protection résistants au feu, conformément à la norme EN 469
  • Très bonne résistance au lavage ménager à 60 °C

Recommandation(s):

  • Pour les vêtements d'avertissement, en particulier les vêtements de travail ignifuges