3M™ Scotchlite™ reflekterende materiale 8932, sølv, 50,8 mm x 200 m

Art.-nr.: 7100076470
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 3 Styk
  • Bestillingstrin: 3 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100076470
EAN/GTIN 50051141565557
Producentnummer 7100076470

Betegnelse

Udførelse:

Reflekterende stof hjælper med at forbedre brugerens synlighed om natten eller under dårlige synlighedsforhold
Kan bruges til flammehæmmende beskyttelsesbeklædning i henhold til EN 469
Samlet længde: 200 m
Samlet bredde: 50,8 mm

Beskrivelse:

3M™ Scotchlite™ Reflekterende materiale 8932 med høje refleksionsværdier for flammebestandigt højsynlighedsbeklædning til lav belastning.

Egenskab:

Reflekterende stof hjælper med at forbedre bærerens synlighed om natten eller under dårlige synlighedsforhold
Kan anvendes til flammehæmmende beskyttelsesbeklædning i henhold til EN 469
Meget god vaskbarhed i husholdningsvask ved 60° C
Velegnet til brug på sarte tekstiler, der kun kan renses kemisk

Bemærk:

Til beklædning med høj synlighed, især flammehæmmende arbejdstøj