Descrizione:
Utilizza il Nastro in foglio di alluminio 427 3M™ per moltissime applicazioni sia per interno che per esterno come la tenuta in genere, la rattoppatura, la sigillatura e molto altro ancora. Il nostro nastro è morbido, provvisto di supporto in alluminio con adesivo acrilico sensibile alla pressione. È una versione con liner del nastro 425. Il nastro è resistente a fiamma, umidità, degradazione UV, agenti atmosferici e numerose sostanze chimiche. È termicamente conduttivo per garantire l'efficienza al riscaldamento e al raffreddamento. Poiché è un nastro altamente conformabile, è l'ideale per applicazioni difficili che richiedono un nastro riflettente alla luce e al calore. Per applicazioni nell'ambito della sverniciatura di aeromobili, per tenuta meccanica di fili metallici e serpentine refrigeranti per gli elettrodomestici, per riflettere e dissipare il calore e riparare lacerazioni nei veicoli. È inoltre possibile utilizzare il nastro per fustellare in modo efficace le parti in alluminio nel settore aerospaziale, elettrodomestici, automobilistico.
Vantaggi:
- Versione con liner del Nastro in foglio di alluminio 425 3M™
- Il nastro termicamente conduttivo aiuta a dissipare il calore e migliorare l'efficienza di riscaldamento e raffreddamento per proteggere i materiali sensibili alle variazioni di temperatura
- Resistente alle sostanze chimiche per proteggere le superfici durante i processi di eliminazione della vernice e le altre operazioni di decappaggio chimico
- Adesivo acrilico progettato per offrire una lunga durata nel tempo e una rimozione senza residui anche in seguito ad applicazioni di mascheratura aggressive
- Resiste all'esposizione a fiamma, agenti atmosferici, umidità e raggi UV
- Nastro termoriflettente e fotoriflettente, in grado proteggere le superfici e migliorare l'efficienza luminosa
- Riconosciuto dall'Underwriters Laboratories Inc.
- (UL) come in linea con UL 746C e classificato come UL 723, classe ″L″ per bassa infiammabilità
Raccomandazioni:
- Collegare le bobine di raffreddamento ai frigoriferi
- Fondata nel settore automobilistico e della costruzione di aeromobili
- Adatto come barriera contro l'umidità (ad es
- B..
- Elettrodomestici)
- Per la schermatura dall'irraggiamento termico