Udførelse:
Fremragende forseglingsegenskaber på grund af god fugtbeskyttelse (vanddampdiffusion)
Godt egnet til produktion af stemplede dele på grund af det beskyttende dæksel
Giver sikkerhed ved langtidsanvendelse under høj belastning (temperatur, UV-stråling)
Samlet bredde: 2,5 cm
Lavt brandfarlig (klasse L)
Beskrivelse:
Brug den alsidige 3M™ Aluminiumtape 427 til mange indendørs og udendørs anvendelser, f.eks. som tape til generelle formål til fastholdelse, reparation, forsegling og meget mere. Denne bløde aluminiumstape har et trykfølsomt akrylklæbemiddel. Det er den beskyttende papirudgave af 425-tapen og er modstandsdygtig over for varme, fugt, UV-stråler, vejr og kemikalier. Det er termisk ledende og øger effektiviteten af opvarmning og køling. Den tilpassede tape er velegnet til krævende applikationer, hvor der er krav om varmebestandighed og/eller lysreflektion. Brug det til fjernelse af flymaling, til afdækning og som fugtbarriere, til mekanisk fastgørelse af kabler og kølespoler i ″hvidevarer″, som varmereflektor og -afleder og til reparationsopgaver på køretøjer. Du kan også bruge tapen til at lave aluminiumsfolieudstøbninger til applikationer i fly-, apparat- og bilindustrien.
Egenskab:
Fremragende tætningsegenskaber på grund af god fugtafskærmning (vanddampdiffusion)
Giver sikkerhed ved langtidsanvendelse under høj belastning (temperatur, UV-bestråling)
Høj modstandsdygtighed over for ældning og vejrlig
Stærk varme- og lysreflektion
Bemærk:
Til fastgørelse af kølespoler til køleskabe
Etableret inden for bilindustrien og flybyggeri
Egnet som fugtspærre (f.eks. hvidevarer)
Til afskærmning mod varmestråling