Ruban Adhésif Métallique 3M™ 427, Aluminium, 25,4 mm x 55 m

Réf.: 7100053632
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 48 Unité
  • Etapes de la commande : 48 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Série 3M™ Aluminiumklebeband 427
Référence fabricant 3M™ Aluminiumklebeband 427
Couleur argent
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif un côté
Substrat aluminium tendre
Masse adhésive Acrylate
Support présent oui
Domaine d’application Extérieur; Intérieur
Type d’application Fixer; Montage; coller; montage
Caractéristiques Résistant aux UV; Résistant aux produits chimiques; réfléchissement de la chaleur; réfléchissement de la lumière; résistance à l’humidité; résistant aux intempéries
Longueur L 55 m
Largeur B 25 mm
Epaisseur S 0,12 mm

Identification et classification

Référence article 7100053632
EAN / GTIN 00051125854504
Réf. fabricant 7100053632
Article hors catalogue L01310 828
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Utilisez le Ruban en aluminium polyvalent 3M™ 427 pour une multitude d'applications intérieures et extérieures, telles que les applications générales de maintien, de réparation, d’imperméabilisation et bien plus encore. Notre ruban a un support en aluminium extradoux, doté d'un adhésif acrylique sensible à la pression. Version avec protecteur du ruban 425 Le ruban est résistant aux flammes, à l’humidité, à la dégradation liée aux UV, aux intempéries et aux produits chimiques. Il est également à conductivité thermique pour l’efficacité des systèmes de chauffage et de refroidissement. En tant que ruban hautement adaptable, il est idéal pour les applications difficiles nécessitant un ruban réfléchissant la chaleur et la lumière. Appliquez-le comme un masquage de décapage de peinture d'avion pour arrêter l'humidité et maintenir mécaniquement les câbles et les serpentins de refroidissement dans les électroménagers, réfléchir et dissiper la chaleur et réparer les fissures dans les véhicules. Vous pouvez également utiliser le ruban pour découper efficacement les pièces en aluminium pour l'aérospatiale, l'électroménager, l'automobile.

Avantage(s):

  • Version avec protecteur du Ruban en aluminium 3M™ 425
  • Ce ruban à conductivité thermique aide à dissiper la chaleur et à améliorer l’efficacité des systèmes de chauffage et de refroidissement pour protéger les matériaux sensibles à la température.
  • Résistant aux produits chimiques pour protéger les surfaces pendant les processus de retrait de la peinture et d'autres opérations de masquage chimique
  • L'adhésif acrylique sophistiqué offre une durabilité à long terme, mais s'élimine proprement après des applications de masquage difficiles
  • Supporte l'exposition aux flammes, aux intempéries, à l'humidité et aux UV
  • Ruban réfléchissant la chaleur et la lumière pour protéger les surfaces et améliorer l’efficacité lumineuse
  • Reconnu UL à UL 746C et classé UL à UL 723, classe « L » relatives à la faible inflammabilité

Recommandation(s):

  • Fixez les serpentins de refroidissement aux réfrigérateurs
  • Établi dans la construction automobile et aéronautique
  • Convient comme barrière contre l'humidité (p. ex.
  • B
  • Produits blancs)
  • Pour une protection contre le rayonnement thermique