• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Set di bit di maschi a filettare combinati in custodia pieghevole, 7 pezzi

Codice art.: 676308
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero pezzi Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale da taglio HSS
Direzione di taglio Tagliente destro
Tipo di filettatura M
Classe di tolleranza filettatura ISO 2 6H
Utilizzo per tipo di foro Foro passante
Angolo di filetto 60 gradi
Passaggio interno del lubrorefrigerante no
Numero pezzi 7 pz.
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo esagonale per bit
Dimensioni bit per esagono secondo DIN 3126 C 6,3
Lubrorefrigerante sì
Imballaggio Busta
Fino a profondità (diametro x) 1
Interfaccia Attacco 1
Esecuzione utensile Acciaio integrale
Tipi di lavorazione Filettatura interna (EGI); Foratura dal pieno (BVB)
Tipo di prodotto Maschio a filettare con codolo ribassato
Contenuto Set / Assortimento

Identificazione e classificazione

Codice articolo 676308
EAN / GTIN 4013288101594
Codice del produttore 05259148001
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Esecuzione:

Codolo esagonale da 1/4 pollice a norma DIN 3126 C 6,3.

Vantaggi:

Cambio rapido e semplice tra punta e svasatore bit e bit per giraviti.

Uso:

Ideale per lavori di riparazione e montaggio in utilizzo mobile.
1 solo utensile per 3 operazioni:
esecuzione preforo − filettatura – sbavatura / svasatura.
Impiego in trapani con rotazione destra e sinistra.

Contenuto:

Maschi combinati bit: n. art. 676306 cad. 1 pz. Dim. M3; M4; M5; M6; M8; M10
Raccordo “Rapidaptor”: 1 pz. simile a n. art. 675020 Dim. 6,3K (senza magnete)
In scatola resistente: 1 pz.