• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
    • Ultima occasione! Presto non sarà più parte del nostro assortimento.

Bit per viti Pozidriv, 1/4 pollice, confezione grande da 100 pezzi, Dim. dell’impronta a croce: 1

Codice art.: 675580 1
Sconto
28,59 €
Imposta il prezzo 100 Articolo (0,07 € / 1 Articolo)
Prezzo valido fino al 18 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
252 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. dell’impronta a croce Imposta il prezzo 100 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione dell’impronta a croce 1
Lunghezza complessiva 25 mm
Profilo di manovra Giravite per viti Pozidriv
Codolo esagonale per bit C 6,3
Confezione grande da 100 pz. si
Tipo di prodotto Utensile bit

Identificazione e classificazione

Codice articolo 675580 1
EAN / GTIN 4045197293640
Codice del produttore 675580 1
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Per l’alloggiamento in impugnature portainserti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l’alloggiamento in attacchi n. art. 675000675050.

Uso:

Per viti con impronta a croce Pozidriv DIN 3128.

Norma:

DIN 3126 C 6,3 (1/4 pollice)

Materiale:

Lega speciale al cromo-vanadio, tenace.